REGIOLUX - DALI-Tasten-Modul Master mit 4 binären Eingängen LC-RX FLEX Office PBM-BLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84506009214
Ausführung - Signalumsetzer
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863391400
Sonepar Artikelnummer
121013089
Hersteller Artikelnummer
84506009214
Hersteller Typ
8450/6009 214
Hersteller Artikel Nr.:
84506009214
Ausführung:
Signalumsetzer
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
38 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.2 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.210 kg


