REGIOLUX - DALI2-zertifizierter Single-Master-, LC-BEG PD4-M-DACO-GH-AP DALI2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84508119100
Ausführung - Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - sonstige
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863462506
Sonepar Artikelnummer
121013104
Hersteller Artikelnummer
84508119100
Hersteller Typ
8450/8119 100
Hersteller Artikel Nr.:
84508119100
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
76 mm
Durchmesser:
101 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
2 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.180 kg


