REGIOLUX - DALI2-zertifizierter Single-Master-, LC-BEG PD4N-M-DACO-DE DALI2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84508120100
Ausführung - Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863462520
Sonepar Artikelnummer
121013105
Hersteller Artikelnummer
84508120100
Hersteller Typ
8450/8120 100
Hersteller Artikel Nr.:
84508120100
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
95 mm
Durchmesser:
106 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
2 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.180 kg


