REGIOLUX - Deckenanbauset weiß für, LC-RX FLEX BT Sensor LW20 SM KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84506009223
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863463411
Sonepar Artikelnummer
121079712
Hersteller Artikelnummer
84506009223
Hersteller Typ
8450/6009 223
Hersteller Artikel Nr.:
84506009223
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
95 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.060 kg


