REGIOLUX - Deckenanbauset weiß für, LC-RX FLEX BT5 SENSOR SM KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84508114100
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863425075
Sonepar Artikelnummer
121013102
Hersteller Artikelnummer
84508114100
Hersteller Typ
8450/8114 100
Hersteller Artikel Nr.:
84508114100
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
75 mm
Durchmesser:
94 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.080 kg


