REGIOLUX - Deckenbefestigung, aus Al. DPSN-DB sg RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37644008105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863337354
Sonepar Artikelnummer
120702435
Hersteller Artikelnummer
37644008105
Hersteller Typ
3764/4008 105
Hersteller Artikel Nr.:
37644008105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


