REGIOLUX - Deckenbefestigung, aus Inox. SDD metallisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18900033100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4020863022076
Sonepar Artikelnummer
120087737
Hersteller Artikelnummer
18900033100
Hersteller Typ
SDD
Hersteller Artikel Nr.:
18900033100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
55 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


