REGIOLUX - Dekohaken, aus St. DPSN-DH sg RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37644021105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863337606
Sonepar Artikelnummer
120702452
Hersteller Artikelnummer
37644021105
Hersteller Typ
3764/4021 105
Hersteller Artikel Nr.:
37644021105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


