REGIOLUX - Dekor-Seilaufhängung. SAE-PS-easy01C 5x0,75 5x0.75mm² sg RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91100125135
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 317 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863377695
Sonepar Artikelnummer
120702927
Hersteller Artikelnummer
91100125135
Hersteller Typ
9110/0125 135
Hersteller Artikel Nr.:
91100125135
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
317 mm
Breite:
44.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.580 kg


