REGIOLUX - Dekor-Seilaufhängung. SAE-PS-flex10L 5x0,75 5x0.75mm² vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91101025121
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 317 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863377725
Sonepar Artikelnummer
120702932
Hersteller Artikelnummer
91101025121
Hersteller Typ
9110/1025 121
Hersteller Artikel Nr.:
91101025121
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
317 mm
Breite:
44.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.580 kg


