REGIOLUX - Dekorring, aus PC, verkehrsweiß RAL 9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37801030100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863541386
Sonepar Artikelnummer
121366707
Hersteller Artikelnummer
37801030100
Hersteller Typ
37801030100
Hersteller Artikel Nr.:
37801030100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
28 mm
Durchmesser:
92 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


