REGIOLUX - Design-Einbaurahmen, aus Aluminium LO-ERAD 600 Einbau-Rahmen Design tief, vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60140008100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 609 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863519200
Sonepar Artikelnummer
121224279
Hersteller Artikelnummer
60140008100
Hersteller Typ
60140008100
Hersteller Artikel Nr.:
60140008100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
609 mm
Breite:
609 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.230 kg


