REGIOLUX - Design-Einbaurahmen, aus Aluminium LO-ERAD 625 Einbau-Rahmen Design tief, vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60110008100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 634 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863497218
Sonepar Artikelnummer
121224276
Hersteller Artikelnummer
60110008100
Hersteller Typ
60110008100
Hersteller Artikel Nr.:
60110008100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
634 mm
Breite:
634 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.330 kg


