REGIOLUX - Drahtschutzkorb, aus St. LC-BEG BSK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84506015100
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863293742
Sonepar Artikelnummer
121013096
Hersteller Artikelnummer
84506015100
Hersteller Typ
8450/6015 100
Hersteller Artikel Nr.:
84506015100
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
143 mm
Durchmesser:
164 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg


