REGIOLUX - Durchgangsverdrahtung, aus H05V2-U. FLVWR 1500 5x1.5mm² ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19451580100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863007691
Sonepar Artikelnummer
120703099
Hersteller Artikelnummer
19451580100
Hersteller Typ
FLVWR 58
Hersteller Artikel Nr.:
19451580100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
1650 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.160 kg


