REGIOLUX - Durchgangsverdrahtung, aus H05VV-F. PS-DV 1500 5x1.5mm² ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56619500100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863335596
Sonepar Artikelnummer
120702681
Hersteller Artikelnummer
56619500100
Hersteller Typ
5661/9500 100
Hersteller Artikel Nr.:
56619500100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
1480 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.210 kg


