REGIOLUX - Durchgangsverdrahtung, aus H05VV-F. stail-DV -3G 710 3x0.75mm² ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60339003100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863322619
Sonepar Artikelnummer
120702739
Hersteller Artikelnummer
60339003100
Hersteller Typ
6033/9003 100
Hersteller Artikel Nr.:
60339003100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
710 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.210 kg


