REGIOLUX - Durchgangsverdrahtung, aus H05VV-F. stail-DV A-5G 1500 5x1.5mm² ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60319000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863283736
Sonepar Artikelnummer
120702710
Hersteller Artikelnummer
60319000100
Hersteller Typ
6031/9000 100
Hersteller Artikel Nr.:
60319000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
2300 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.160 kg


