REGIOLUX - Durchgangsverdrahtung, DV-BOX ET ET/ETM 3x0.75mm² sw RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79910001100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863454242
Sonepar Artikelnummer
121013078
Hersteller Artikelnummer
79910001100
Hersteller Typ
7991/0001 100
Hersteller Artikel Nr.:
79910001100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Länge:
33 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.040 kg


