REGIOLUX - DW 140/30° Anbausatz-Deckenwinkel beweglich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37290016100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863457861
Sonepar Artikelnummer
121012926
Hersteller Artikelnummer
37290016100
Hersteller Typ
3729/0016 100
Hersteller Artikel Nr.:
37290016100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
74 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
26.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.980 kg


