REGIOLUX - Ein-, Ausspeiseadapter, aus PA. SDTA M-7 ce

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18203090100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme
Zubehör - Ja
Farbe - beige
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863185399
Sonepar Artikelnummer
120387643
Hersteller Artikelnummer
18203090100
Hersteller Typ
SDTAM-7
Hersteller Artikel Nr.:
18203090100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Zubehör:
Ja
Farbe:
beige
Ader-Zahl:
7
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


