REGIOLUX - Einbaurahmen, aus Aluminium. LO-ER 625 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60110003100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 659 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4020863422760
Sonepar Artikelnummer
120905304
Hersteller Artikelnummer
60110003100
Hersteller Typ
6011/0003 100
Hersteller Artikel Nr.:
60110003100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
659 mm
Breite:
659 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.570 kg


