REGIOLUX - Einbaurahmen, aus St. ADA-ER 1200 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62129000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1197 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863450329
Sonepar Artikelnummer
121012963
Hersteller Artikelnummer
62129000100
Hersteller Typ
6212/9000 100
Hersteller Artikel Nr.:
62129000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1197 mm
Breite:
370 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.800 kg


