REGIOLUX - Einbaurahmen, aus St. DES-EM /6 195 me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36998260000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 597 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863211333
Sonepar Artikelnummer
120703084
Hersteller Artikelnummer
36998260000
Hersteller Typ
DES-EM/6 195
Hersteller Artikel Nr.:
36998260000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
597 mm
Breite:
280 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.870 kg


