Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REGIOLUX - Einspeiseadapter für flexible und starre Zuleitung, aus Polymer. SRTA 7E tz

REGIOLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19200084100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4020863423729

Sonepar Artikelnummer

120974878

Hersteller Artikelnummer

19200084100

Hersteller Typ

1920/0084 100

Hersteller Artikel Nr.:

19200084100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

7

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.070 kg

Elektrotechnik-Zubehör Buchse zur Einspeisung, 7pol., 7x1,5-2,5mm², in Steckkontakt-Technik, für flexible und starre Leitungen, für SRT. Gehäusefarbe transluzent. Einspeiseadapter zum Anschließen von flexibler und starrer Zuleitung 1,5-2,5mm², 7-polige Ausführung. Anschlussfertig für die Einspeisung eines Lichtbandes.