REGIOLUX - Etikett selbstklebend, transparent LC-RX FLEX BT PB LABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25330194200
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863453917
Sonepar Artikelnummer
121012924
Hersteller Artikelnummer
25330194200
Hersteller Typ
2533/0194 200
Hersteller Artikel Nr.:
25330194200
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
95 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


