REGIOLUX - Geräteträger variabel für Sportstätten, Stahl. SDGMVOB /1500 7000 840 DALI2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18510316650
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 80000 h
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 42 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863435715
Sonepar Artikelnummer
120905250
Hersteller Artikelnummer
18510316650
Hersteller Typ
1851/0316 650
Hersteller Artikel Nr.:
18510316650
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
42 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
183 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Reflektor:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Geeignet für Notlicht:
Nein
Notstromversorgungssystem:
ohne
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
20 .. 35 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7400 lm
Geeignet für Lampenleistung:
42 W
Leuchtenlichtausbeute:
176 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
1531 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
5
Anschlussart:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.900 kg


