REGIOLUX - Glasscheibe, LED-Linsenoptik und Abdeckscheibe klar, aus Glas (ESG)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37801020100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863541379
Sonepar Artikelnummer
121366706
Hersteller Artikelnummer
37801020100
Hersteller Typ
37801020100
Hersteller Artikel Nr.:
37801020100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
3 mm
Durchmesser:
84.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
70071190
Gewicht:
0.040 kg


