REGIOLUX - greenKit - Sanierungslösungen. Typ1 /1500-T5 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79400033100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863479894
Sonepar Artikelnummer
121112132
Hersteller Artikelnummer
79400033100
Hersteller Typ
7940/0033 100
Hersteller Artikel Nr.:
79400033100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1439 mm
Breite:
86 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.000 kg


