REGIOLUX - Hallenleuchte, Individual.Lens.Optic. worker-WOHTB/1300 IP54 29200 840 ET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37440324130
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Schutzart (IP) - IP54
Max. Systemleistung - 196 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863338993
Sonepar Artikelnummer
120404491
Hersteller Artikelnummer
37440324130
Hersteller Typ
3744/0324 130
Hersteller Artikel Nr.:
37440324130
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
196 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
29200 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
Nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
852 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Mit Betriebsgerät:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Dimmbar:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
ohne
Reflektorfarbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Ja
Notstromversorgungssystem:
ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 45 °C
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Geeignet für Notlicht:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Geeignet für Lampenleistung:
196 W
Leuchtenlichtausbeute:
149 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Breite:
340 mm
Höhe/Tiefe:
59 mm
Länge:
1338 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
5
Anschlussart:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
6
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
11.400 kg


