REGIOLUX - Handsender. LC-BEG IR-PD4-GH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84506006100
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863269921
Sonepar Artikelnummer
120702912
Hersteller Artikelnummer
84506006100
Hersteller Typ
8450/6006 100
Hersteller Artikel Nr.:
84506006100
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
80 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.040 kg


