REGIOLUX - Handsender, Mix. LC-ST RCS2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84501101202
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863391059
Sonepar Artikelnummer
120978996
Hersteller Artikelnummer
84501101202
Hersteller Typ
8450/1101 202
Hersteller Artikel Nr.:
84501101202
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
94 mm
Höhe:
7 mm
Tiefe:
51 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.020 kg


