REGIOLUX - Kettenabhängung, aus St. CDH/CKH-AS me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37139241100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863355426
Sonepar Artikelnummer
120473589
Hersteller Artikelnummer
37139241100
Hersteller Typ
3713/9241 100
Hersteller Artikel Nr.:
37139241100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.140 kg


