REGIOLUX - Kettenabhängung, aus St. KAH me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59102000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863026142
Sonepar Artikelnummer
120389921
Hersteller Artikelnummer
59102000100
Hersteller Typ
KAH
Hersteller Artikel Nr.:
59102000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Breite:
95 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


