REGIOLUX - Kettenabhängung, aus St. KKY 2 me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37290005100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863341566
Sonepar Artikelnummer
120404488
Hersteller Artikelnummer
37290005100
Hersteller Typ
3729/0005 100
Hersteller Artikel Nr.:
37290005100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


