REGIOLUX - Kettenabhängung, aus St. KSH 4 me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37290002100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863263370
Sonepar Artikelnummer
120387521
Hersteller Artikelnummer
37290002100
Hersteller Typ
KSH 4
Hersteller Artikel Nr.:
37290002100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg


