REGIOLUX - Knotenkette, aus St, KK metallisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92829300100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 30000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4020863225521
Sonepar Artikelnummer
120385223
Hersteller Artikelnummer
92829300100
Hersteller Typ
KETTE
Hersteller Artikel Nr.:
92829300100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30000 mm
Breite:
280 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
76 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73158900
Gewicht:
4.600 kg


