Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REGIOLUX - komplettes Pendelset, SAYE-PS-FLEX10X 1900/190 SG 5x0,75 TR

REGIOLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91211125135

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 317 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4020863422920

Sonepar Artikelnummer

121013114

Hersteller Artikelnummer

91211125135

Hersteller Typ

9121/1125 135

Hersteller Artikel Nr.:

91211125135

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

317 mm

Breite:

44.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

39 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.600 kg

Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung transparent, mit basicDIM wireless Contoller Contoller für 32 DALI DT6, DT8, für stail SHL. Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung transparent, Gehäusefarbe silbergrau/transparent. Seilabhängung mit Steuergerät, Set mit integriertem basicDIM Wireless Controller zur Steuerung von max. 32 DALI Pendelleuchten. Bedienung und Konfiguration über die Casambi App (Download in den App-Stores). Abhänge-Set mit integriertem Empfänger, Baldachin eckig, Einzel-Stahlseilabhängung mit Anschlussleitung 5x0.75qmm, geeignet für Pendelleuchten mit DALI Betriebsgeräte, Mit basicDIM wireless Contoller Contoller für DALI DALI DT6, DT8, für stail SHL. LED. Abhänge-Set mit integriertem Empfänger, Baldachin eckig, Einzel-Stahlseilabhängung mit Anschlussleitung 5x0.75qmm, geeignet für Pendelleuchten mit DALI Betriebsgeräte, Mit basicDIM wireless Contoller Contoller für DALI DT6, DT8, für hokal, procube, cubus LED/T5, lens basic, stail SHL.Lichtband, agila und kayak..