REGIOLUX - L/T-Verbinder/Knotenpunkt/DV für Lichtlandschaften, aus St. SDT-K T vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18847300100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863175048
Sonepar Artikelnummer
120387646
Hersteller Artikelnummer
18847300100
Hersteller Typ
SDT-KT
Hersteller Artikel Nr.:
18847300100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
210 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
54 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.840 kg


