REGIOLUX - L/T-Verbinder/Knotenpunkt/DV für Lichtlandschaften, aus St. SRT-K L sg RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19200072105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 137 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863420858
Sonepar Artikelnummer
120974865
Hersteller Artikelnummer
19200072105
Hersteller Typ
1920/0072 105
Hersteller Artikel Nr.:
19200072105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
137 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


