REGIOLUX - L/T-Verbinder/Knotenpunkt/DV für Lichtlandschaften. SDT-K DV 7x2.5mm² vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18847900100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863175093
Sonepar Artikelnummer
120387644
Hersteller Artikelnummer
18847900100
Hersteller Typ
SDT-KDV
Hersteller Artikel Nr.:
18847900100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
7
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
600 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.210 kg


