REGIOLUX - L/T-Verbinder/Knotenpunkt/DV für Lichtlandschaften. SRT-K DV 11x2.5mm² sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19200079100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863420896
Sonepar Artikelnummer
120974869
Hersteller Artikelnummer
19200079100
Hersteller Typ
1920/0079 100
Hersteller Artikel Nr.:
19200079100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
11
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
600 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.280 kg


