REGIOLUX - Leuchtenanschlussadapter, SDGU ballea-BAM/THLA, Funktionsmodul IP20, vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18015303100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863497805
Sonepar Artikelnummer
121221682
Hersteller Artikelnummer
18015303100
Hersteller Typ
18015303100
Hersteller Artikel Nr.:
18015303100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Länge:
314 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


