REGIOLUX - Mitteleinspeisung, aus PC. DPSN-ESM ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37644003100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863337255
Sonepar Artikelnummer
120702425
Hersteller Artikelnummer
37644003100
Hersteller Typ
3764/4003 100
Hersteller Artikel Nr.:
37644003100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
7
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
31.4 mm
Höhe/Tiefe:
37.8 mm
Länge:
148 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.190 kg


