REGIOLUX - Multitool, aus PA. SRT/SDT-MT Multitool og

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19209000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - orange
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863424733
Sonepar Artikelnummer
120974888
Hersteller Artikelnummer
19209000100
Hersteller Typ
1920/9000 100
Hersteller Artikel Nr.:
19209000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
88 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg


