REGIOLUX - Netlife Sensoreinheit Anbau-Set agila-AGAR Sensoreinheit M5S5, sg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60609000105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863448371
Sonepar Artikelnummer
121012946
Hersteller Artikelnummer
60609000105
Hersteller Typ
6060/9000 105
Hersteller Artikel Nr.:
60609000105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ersatzteil:
Nein
Breite:
51 mm
Höhe/Tiefe:
69 mm
Länge:
160 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.080 kg


