REGIOLUX - Notlicht Akku. WOH-B3 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37295223100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863347636
Sonepar Artikelnummer
120702342
Hersteller Artikelnummer
37295223100
Hersteller Typ
3729/5223 100
Hersteller Artikel Nr.:
37295223100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
0
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
144 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Länge:
269 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.020 kg


