REGIOLUX - Präsenzmelder für Deckenanbau mit DALI-Controller für HCL, LC-BEG PD4-M-HCL2-AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84506031100
Ausführung - Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863450022
Sonepar Artikelnummer
121013099
Hersteller Artikelnummer
84506031100
Hersteller Typ
8450/6031 100
Hersteller Artikel Nr.:
84506031100
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
85 mm
Durchmesser:
124 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
2 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.140 kg


