Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REGIOLUX - Präsenzmelder für Deckeneinbau mit DALI-Controller HCL, LC-BEG PD4-M-HCL2-DE

REGIOLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84506030100

  • Ausführung - Lichtsteuersystem-Set

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4020863450015

Sonepar Artikelnummer

121013098

Hersteller Artikelnummer

84506030100

Hersteller Typ

8450/6030 100

Hersteller Artikel Nr.:

84506030100

Ausführung:

Lichtsteuersystem-Set

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Höhe:

100 mm

Durchmesser:

117 mm

Mit Montageplatte:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Leistungsaufnahme:

2 W

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.140 kg

Sensor Licht/Präsenz/HCL für Deckeneinbau. Präsenzmelder für Deckeneinbau mit integriertem DALI-Controller für HCL, Ansteuerung von bis zu 50 DALI-DT8-Leuchten in max. 3 Funktionsgruppen, integrierte Echtzeituhr, voreingestellte und frei einstellbare HCL-Verlaufskurven, manuelle Bedienung über 3 konventionelle Taster möglich, Erweiterungen über Zubehör möglich, integriertes Schaltrelais, Parametrierung über BLE-IR-Adapter und Smartphone oder Tablet (Android, iOS), Erfassungsbereich kreisförmig 360°, Reichweite: max. Ø 24 m quer, max. Ø 8 m frontal, max. Ø 6,4 m sitzend, Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m / 10 m / 2,5 m, Gehäusefarbe weiß.