Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REGIOLUX - Reflektor matt segmentiert camu/95 R 60° Reflektor, aeh

REGIOLUX
kopierenkopieren
REGIOLUX - Reflektor matt segmentiert camu/95 R 60° Reflektor, aeh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 37801010160

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Lichtverteiler - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4020863541362

Sonepar Artikelnummer

121366705

Hersteller Artikelnummer

37801010160

Hersteller Typ

37801010160

Hersteller Artikel Nr.:

37801010160

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

60 °

Farbe:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Höhe/Tiefe:

53 mm

Durchmesser:

84 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.010 kg

Lichttechnik-Zubehör für camu/95 60°, Gehäusefarbe aluminium hochglanz. Lichtverteilung Flood mittels MIRO-SILVER Reflektor segmentiert matt aus MIRO-SILVER Aluminium, segmentiert, Ausstrahlungswinkel 60°.